Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubansch.,2.5mm² WTR 2.5/O.TNHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85100292
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8731700000
EAN/GTIN:
     4032248404889
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller

Klemme Schraubansch.,2.5mm² WTR 2.5/O.TNHE

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71907*
€ 1,97907*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7369*
€ 2,0069*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8076*
€ 2,0876*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8562*
€ 2,1362*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,885*
€ 2,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0876*
€ 2,48424
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8076*
€ 2,15104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 208,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1833100000
ab € 2,72228*
Zubehör
Weidmüller
1878570000
ab € 3,83*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
1579050000
ab € 0,9055*
Zubehör
Weidmüller
1579060000
ab € 1,8355*
Zubehör
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
Weidmüller
1579030000
ab € 0,5182*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05183*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,9095*
Zubehör
Weidmüller
1527740000
ab € 0,24776*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.