Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, ohne, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Nein, TS 35, dunkelbeige
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40059563
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8731700000
EAN/GTIN:
4032248404889
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
500 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
... >
Lager 3461
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Heißklebepistole (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
reihenklemmen schraubanschluss
,
WTR 2.5/O.TNHE
,
WTR2.5O.TNHE
,
8731700000
,
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
,
Messertrennklemme
,
Messtrennreihenklemme
,
Messwandlerklemme
,
Prüftrenn-Reihenklemme
,
Prüftrenn-Reihenklemme WTR 2.5/O.TNHE
,
Reihenklemme
,
Schiebekontaktklemme
,
Trenn- und Messklemme
,
Trenn- und Messtrenn-Re
,
Trenngrundklemme
,
Trennreihenklemme
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71907*
€ 1,98907*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7369*
€ 2,0069*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8076*
€ 2,0876*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8562*
€ 2,1362*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,885*
€ 2,165*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 216,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEST
Weidmüller
1833100000
ab € 2,72228*
Zubehör
BEST/DRBR
Weidmüller
1878570000
ab € 3,83*
Zubehör
DEK 5/5 MC NE WS
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
WAP 16+35 WTW 2.5-10
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
WAP 2.5-10
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
WEW 35/2
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
WQB B/10
Weidmüller
1579050000
ab € 0,9057*
Zubehör
WQB B/24
Weidmüller
1579060000
ab € 1,8355*
Zubehör
WQB B/3
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
WQB B/4
Weidmüller
1579030000
ab € 0,5182*
Zubehör
WS 12/5 MM WS
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05193*
Zubehör
ZGB 15
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
ZGB 30
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
ZQV 2.5N/10 BL
Weidmüller
1527880000
ab € 1,8995*
Zubehör
ZQV 2.5N/2 BL
Weidmüller
1527740000
ab € 0,24776*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen