Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar 23,4x30,8mm Co-flexPP-UV 23(10m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRAE Co-flex PP-UV, Co-FlexPP-UV,NW23,sw NW 23, schwarz, 10 m-Ring 38402302
FRAE Co-flex PP-UV, Co-FlexPP-UV,NW23,sw NW 23, schwarz, 10 m-Ring 38402302
Artikel-Nr.:
     6012C-85059787
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     38402302
EAN/GTIN:
     4049504054511
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar 23,4x30,8mm Co-flexPP-UV 23(10m)

Co-flex PP-UV ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS-UV. Nicht flammenausbreitend und erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für unterschiedliche Installationen im Freien, wobei die Haupteinsatzgebiete Solaranlagen, SAT-Anlagen und Photovoltaikanlagen sind. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
24,2 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,66*
€ 128,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,56*
€ 133,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,97*
€ 135,58*
€ 5,46*
ab € 122,17*
€ 144,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 150,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 12,739* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49090003
ab € 8,93*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49110232
ab € 4,53107*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49110230
ab € 281,274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.