Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Front sw, 30mm, in grau ZB5FA334C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Front sw, 30mm, in grau ZB5FA334C0
Drucktaster, Front sw, 30mm, in grau ZB5FA334C0
Artikel-Nr.:
     6012C-83966393
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FA334C0
EAN/GTIN:
     3606489770860
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement

Drucktaster, Front sw, 30mm, in grau ZB5FA334C0

Drucktaster aus Kunststoff als Frontelement und 30mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5F für flachen Einbau. Farbe des Drucktasters ist schwarz und beschriftet mit Pfeil hoch. Betätigungsfunktion ist ohne Rastung. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 4,00*
€ 5,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,93*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 5,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,53*
€ 6,71*
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG304001
€ 155,15*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,01*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYF2101
€ 1,766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.