Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-83966249 Herst.-Nr.: ZB5AL4C0 EAN/GTIN: 3606489768102 |
| |
|
|  |  |
 | Drucktaster, Front rot, 22mm, in grau ZB5AL4C0 Drucktaster aus Kunststoff Baureihe Harmony XB5 als Frontelement und 22mm Einbaumaß. Farbe des Drucktasters ist rot, vorstehend und beschriftet mit O. Betätigungsfunktion ist ohne Rastung. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Weitere Informationen:  |  | Farbe des Knopfes: | rot | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Bauform des Knopfes: | hoch | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Mit Schutzabdeckung: | nein | Beschriftet: | nein | Schaltfunktion verrastend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 3,74* | € 5,52* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,53* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 3,71* | € 5,55* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,24* | € 6,27* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 4,46* | € 6,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|