|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-82775054 Herst.-Nr.: 3079997 EAN/GTIN: 0662488799977 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor T30UXDAQPMA Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgang, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kompakte Bauform, Anschluss über Stecker M12X1, 4-polig mit 150mm - Kabel, pnp oder npn Schaltausgang einstellbar, Öffner-/Schließerfunktion einstellbar, Integrierte Temperaturkompensation, Schaltbereich über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Blindzone: 10 cm, Reichweite: 100 cm Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Länge des Sensors: | 45 mm | Durchmesser des Sensors: | 40 mm | Messbereich Länge: | 100..1000 mm | Umgebungstemperatur: | -40..70 °C | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Schaltfrequenz: | 10 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 410,84* | € 454,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 414,69* | € 455,42* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 418,32* | € 459,77* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 418,44* | € 461,74* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 426,14* | € 473,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|