|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780276 Herst.-Nr.: 3079997 EAN/GTIN: 0662488799977 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgang, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kompakte Bauform, Anschluss über Stecker M12X1, 4-polig mit 150mm - Kabel, pnp oder npn Schaltausgang einstellbar, Öffner-/Schließerfunktion einstellbar, Integrierte Temperaturkompensation, Schaltbereich über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Blindzone: 10 cm, Reichweite: 100 cm |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 414,75* | € 453,98* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 416,06* | € 455,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 416,91* | € 459,72* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 420,90* | € 461,69* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 424,90* | € 473,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|