Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BHT-200 AKB-06i2-BusKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BHT-200 AKB-06i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BHT-200 AKB-06i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     6012C-82659819
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001906
EAN/GTIN:
     4250111811804
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset

Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BHT-200 AKB-06i2-BusKit

AKB-06 AudioKit 6 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
6
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 576,69*
€ 691,77*
Frei Haus
ab € 581,66*
€ 693,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 700,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 597,60*
€ 713,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 692,55*
€ 820,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,62*
€ 833,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,42*
€ 820,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,40*
€ 773,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,47*
€ 746,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,71*
€ 698,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.