Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 6xTeiln AP sw ws 1LS 1001906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BHT-200 AKB-06i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 6Tln. BHT-200 AKB-06i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     262-E928G17
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001906
EAN/GTIN:
     4250111811804
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Türsprech-Set Bus 6xTeiln AP sw ws 1LS 1001906
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
6
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Farbe der Außenstation:
schwarz
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlage, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 576,69*
€ 691,77*
Frei Haus
ab € 581,66*
€ 693,98*
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 700,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 597,60*
€ 713,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 692,55*
€ 820,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,77*
€ 823,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,91*
€ 810,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,21*
€ 764,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,55*
€ 737,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.