|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81670637 Herst.-Nr.: 6AG10521CC087BA2 EAN/GTIN: 4047618148805 |
| |
|
|  |  |
 | LOGO! 24 CE 6AG1052-1CC08-7BA2 SIPLUS LOGO! 24CE based on 6ED1052-1CC08-0BA2 mit Conformal Coating -25 +60°C start up -20°C Logikmodul Display SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Schaltstrom: | 0,3 A | Anzahl der analogen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Mit Relaisausgang: | nein | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 393,71* | € 458,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 394,91* | € 458,78* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 399,98* | € 462,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|