Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logikmodul, Eingänge: 8, Ausgänge: 4, 6AG1052-1CC08-7BA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logikmodul, Eingänge: 8, Ausgänge: 4, 6AG1052-1CC08-7BA2
Logikmodul, Eingänge: 8, Ausgänge: 4, 6AG1052-1CC08-7BA2
Artikel-Nr.:
     4502-27G977
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG1052-1CC08-7BA2
EAN/GTIN:
     4047618148805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Grundmodul
logo! grundmodul
Abbildung kann abweichen. Logikmodul, 6AG1052-1CC08-7BA2, Siemens SIPLUS LOGO! 24CE basierend auf 6ED1052-1CC08-0BA2 mit Conformal Coating -25…+60°C start up -20°C Logikmodul Display SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
8
Ausführung:
Logikmodul
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.246 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Modul, SPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 396,84*
€ 459,71*
Frei Haus
ab € 397,21*
€ 461,97*
Frei Haus
ab € 400,00*
€ 465,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,54*
€ 513,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.