Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-ELCO5#7789775040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 56 Pole, Kabel LiYCY, 4 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 56 Pole, Kabel LiYCY, 4 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012C-81362394
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789775040
EAN/GTIN:
     4032248421794
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable digitale Signale PAC-ELCO5#7789775040

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
4 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
56
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,13*
€ 355,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 303,03*
€ 356,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 304,70*
€ 358,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.