Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable analoge Signale PAC-CTLX-UNIS-V1-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012C-81362007
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789734100
EAN/GTIN:
     4099986633476
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable analoge Signale PAC-CTLX-UNIS-V1-10M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,93*
€ 476,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 413,35*
€ 477,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 416,09*
€ 481,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,29*
€ 527,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.