|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81358813 Herst.-Nr.: 194L-E12-8251 EAN/GTIN: 10662072558840 |
| |
|
|  |  |
 | VOLTMETERUMSCHALTER 12A 194L-E12-8251 Weitere Informationen:  |  | Messung zwischen den Phasen möglich: | ja | Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Gerätebauart: | Fronteinbau | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Mit Bedienelement: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 22,71* | € 31,42* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 22,49* | € 31,54* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 25,86* | € 35,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|