Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Adapter PG9/M12 EX-APM 9/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064750 WISKA ATEX-Zwischenstutzen PG/M von PG9x1,41 auf M12x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
10064750 WISKA ATEX-Zwischenstutzen PG/M von PG9x1,41 auf M12x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
10064750 WISKA ATEX-Zwischenstutzen PG/M von PG9x1,41 auf M12x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-81355942
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064750
EAN/GTIN:
     4007685031158
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung

ATEX-Adapter PG9/M12 EX-APM 9/12

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8958*
€ 2,4658*
25
€ 4,98*
ab € 1,9064*
€ 2,4664*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,9177*
€ 2,4777*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,954*
€ 2,544*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,2369*
€ 2,8969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,364*
€ 2,81316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,224*
€ 2,64656
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,954*
€ 2,32526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060681
€ 0,0937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.