|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81168337 Herst.-Nr.: XCMD2111L1 EAN/GTIN: 3389110218374 |
| |
|
|  |  |
 | Positionsschalter XCMD2111L1 OsiSense XC ? Positionsschalter XCM D. Anschluss Kabel 1 m, Betätiger Metall-Kuppenstößel mit Dichtung, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. L1 ( 1 Meter) oder M12-Stecker, 4-polig. B/T/H 30 x 16 x 50 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68 sowie IK 06. Befestigung am Gehäuse oder am Antrieb. Weitere Informationen:  |  | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 50 mm | Länge des Sensors: | 16 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 1,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,1 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 36,20* | € 46,31* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,84* | € 46,42* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 37,15* | € 47,67* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 38,26* | € 48,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 38,72* | € 50,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|