Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT
Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT
Artikel-Nr.:
     6012C-80969574
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225950
EAN/GTIN:
     4012196445615
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter

Abzweigstück anbau SLAA 1120 R3 FT

Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,55*
€ 534,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 450,87*
€ 535,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 453,70*
€ 540,06*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 457,74*
€ 544,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 507,85*
€ 604,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,06*
€ 642,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,48*
€ 603,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,04*
€ 583,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.