Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsverbinder für Kabelleiter LMFV 650 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Multifunktionsverbinder für Kabelleiter 60x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-80968971
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225736
EAN/GTIN:
     4012196443321
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Multifunktionsverbinder für Kabelleiter LMFV 650 FT

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,72*
€ 80,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,24*
€ 83,46*
€ 4,98*
ab € 64,39*
€ 83,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 86,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,16*
€ 91,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.