Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80968962 Herst.-Nr.: 6225758 EAN/GTIN: 4012196443383 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktionsverbinder für Kabelleiter LMFV 1160 FS Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 600 mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 110 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 48,85* | € 63,89* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 51,08* | € 66,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 50,95* | € 66,66* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,91* | € 68,73* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 56,72* | € 73,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|