Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80967891 Herst.-Nr.: 7130872 EAN/GTIN: 4012195047759 |
| |
|
|  |  |
 | Deckel Vertikalbogen 90 Grad fal. B500mm DBV 60 500 F FS Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60. Weitere Informationen:  |  | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Breite: | 500 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 28,07* | € 37,82* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 29,27* | € 39,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 29,30* | € 39,36* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 30,35* | € 40,49* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 31,80* | € 42,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|