Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme CFU V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme CFU V4A
Klemme CFU V4A
Artikel-Nr.:
     6012C-80966224
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM559064
EAN/GTIN:
     3599075590648
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen edelstahl

Klemme CFU V4A

Klemme Cfu V4a
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
5..20 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Bruchlast:
8500 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 72,06*
20
Frei Haus
ab € 70,271*
€ 83,111*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 70,967*
€ 83,947*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,33*
€ 110,20*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 88,93*
€ 112,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 83,947*
€ 99,89693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,967*
€ 84,45073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.678,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.