Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel PCSN 400 GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiel PCSN 400 GC
Stiel PCSN 400 GC
Artikel-Nr.:
     6012C-80957956
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM556603
EAN/GTIN:
     3599075566032
Suchbegriffe:
Hängestiel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Stiel PCSN 400 GC

Cablofil Hängestiel für Konsolenmontage PCSN 400, Länge 170mm (Bügel oben), Länge 400mm (Hängestiel), Belastung 250N, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
378,5 mm
Profilbreite:
68 mm
Profilhöhe:
25 mm
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
0,25 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, hängestiel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 22,52*
€ 31,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,78*
€ 31,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,54*
€ 35,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.