Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80955985 Herst.-Nr.: 6346820 EAN/GTIN: 4012196346875 |
| |
|
|  |  |
 | Adapterplatte für US 7K und IS 8K KA-ASY FT Adapterkopfplatte in asymmetrischer Ausführung zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei IS 8 K und US 7 K-Hängestielen. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 66,08* | € 85,15* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 67,34* | € 86,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 68,05* | € 87,74* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 67,17* | € 87,90* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,13* | € 90,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|