Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RVC 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80955263
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RVC 60
EAN/GTIN:
     4013339870523
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter

Verbinder RVC 60

Stoßstellenverbinder, schraubenlos, elektrische und mechanische an der Stoßstelle formschlüssig, in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen mit Bodensicke, einfache Montage durch beidseitiges Einclipsen in die Seitenholm- und Bodenkontur. für Kabelrinnen : RLC 60... RLUC 60... für Industrierinne : RLCI 60... Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle für Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,00*
50
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,15*
4 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,37*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 5,66*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,74*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.