Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Deckel KR D200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Deckel KR D200
Artikel-Nr.:
     6012C-80953689
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KR D200
EAN/GTIN:
     4013339956319
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel

GFK-Deckel KR D200

Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 25,75*
€ 34,77*
€ 5,95*
ab € 25,80*
€ 34,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,24*
€ 35,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 35,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,64*
€ 35,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,79*
€ 42,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,30*
€ 42,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,93*
€ 40,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,76*
€ 38,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,56*
€ 37,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,64*
€ 31,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.