|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80953553 Herst.-Nr.: KKWD 400 EAN/GTIN: 4013339956593 |
| |
|
|  |  |
 | GFK-Deckel KKWD 400 GFK-Deckel für Bogen 90°, klein, gepresst, halogenfrei. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4 wechselseitig mit min. 2 Stück erfolgen (bitte gesondert bestellen). Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist die Anzahl der Deckelhaltefedern bzw. Deckelbefestigungen zu erhöhen. Artikel auch in ...AC (Harzmischung mit Acrylharz) lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | sonstige | Breite: | 400 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Deckelklammer | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 65,99* | € 84,60* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 66,08* | € 84,72* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,00* | € 87,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 71,15* | € 90,59* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,27* | € 91,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|