|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80855517 Herst.-Nr.: 7407024 EAN/GTIN: 4012195110224 |
| |
|
|  |  |
 | Blindabdeckung BABF80 NI Blindabdeckung zum bodenebenen Verschluss eines Unterflurauslasses US80 oder einer Unterflurauslassdose UDL2-80. Für nass gepflegte Fußböden im Innenbereich geeignet. Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | Unterflurauslassdose | Befestigungsart: | rasten | Blindplatte: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Geeignet für Beschriftungsfeld: | nein | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 59,43* | € 76,28* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 60,02* | € 77,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 61,49* | € 78,86* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 63,16* | € 80,92* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,35* | € 81,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|