|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E921A60 Herst.-Nr.: 7407024 EAN/GTIN: 4012195110224 |
| |
|
|  |  |
 | Blindplatte Zn vernick Zn-guss BABF80NI Weitere Informationen:  |  | Anzahl der dreifachen Öffnungen: | 0 | Anzahl der einfachen Öffnungen: | 0 | Anzahl der zweifachen Öffnungen: | 0 | Blindplatte: | ja | Farbe: | vernickelt | Länge der Abdeckplatte: | 0 mm | Werkstoff: | Zinkdruckguss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 59,56* | € 76,45* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 60,15* | € 77,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 61,61* | € 79,03* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 63,29* | € 81,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,48* | € 81,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|