Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE Endstück 40/60 rws ES4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück AXIS 40x60 9010 60x40x2 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Endstück AXIS 40x60 9010 60x40x2 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6012C-80769873
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6130613
EAN/GTIN:
     4012196722174
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

LE Endstück 40/60 rws ES4060

Endstück als Formteil für den Leitungsführungskanal LE.
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 3,901*
€ 5,121*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,14*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,009*
€ 5,279*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,279*
€ 6,28201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,249*
€ 6,24631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,049*
€ 6,00831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,849*
€ 5,77031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,799*
€ 5,71081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,009*
€ 4,77071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6193226
€ 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.