Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltank leer cws m.Blende SL ETler2050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteträger SL leer 20x50/70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Geräteträger SL leer 20x50/70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Geräteträger SL leer 20x50/70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     6012C-80769125
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6132239
EAN/GTIN:
     4012196720668
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger

Einzeltank leer cws m.Blende SL ETler2050

Geräteträger leer für den Sockelleistenkanal zum Einbau von Standardgeräten in Tragring- und Tragbügelbauweise mit 60-mm-Befestigungsspur.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
20 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
70 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 11,28*
€ 4,98*
ab € 8,19*
€ 11,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,27*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.