Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil f. WDK 150x2000 rws 2410 150RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oberteil für WDK 150x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil für WDK 150x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil für WDK 150x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6012C-80766570
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191673
EAN/GTIN:
     4012196502516
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Oberteil f. WDK 150x2000 rws 2410 150RW

Oberteil zum Verschließen der Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 6,405*
€ 9,115*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 9,18*
2
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,47*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,02*
€ 9,96*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 7,25*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.