Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Deckel 78x2000 mm GDK 78 VW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GK-Deckel 78x2000 mm GDK 78 VW
GK-Deckel 78x2000 mm GDK 78 VW
Artikel-Nr.:
     6012C-80763733
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDK 78 VW
EAN/GTIN:
     4013339218288
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel

GK-Deckel 78x2000 mm GDK 78 VW

Gerätekanal-Deckel, farbig ähnlich den RAL Farbtönen gemäß Tabelle des Herstellerkataloges, halogenhaltig. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : GKU ... DKU ... PGU ... PLU ... GAU ... DAU ... für Deckelöffnung : 78 mm Oberflächenstruktur : Sichtflächen kanneliert Lieferlänge : 2000 mm Farbton : verkehrsweiß RAL : 9016 (ähnlich) Werkstoff : PVC, hart (Polyvinylchlorid, hart)
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
sonstige
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 8,315*
€ 11,985*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 12,05*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,56*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 9,43*
€ 13,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 27,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.