Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel OTAußeneck BKB300x80 BKB300532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel OTAußeneck BKB300x80 BKB300532
Artikel-Nr.:
     6012C-80763283
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKB300532
EAN/GTIN:
     4012740030441
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flachwinkel (Kabelkanal)

Flachwinkel OTAußeneck BKB300x80 BKB300532

Flachwinkel Oberteil Außeneck für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80.Flachwinkel-Oberteil Außeneck mit abdeckbaren Bürstenleisten zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Oberteil besteht aus einem Oberteilblech und zwei längsseitigen Bodenanschlagsprofilen inklusive Bürstenleistenabdeckungen sowie zwei separat ins Kanalunterteil einzusetzende Bürstenleisten und einer Eckkaschierung.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,06*
€ 153,21*
€ 4,98*
ab € 125,94*
€ 157,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 164,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,02*
€ 165,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,68*
€ 184,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.