Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück WDK HE40090LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück 40x90mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Endstück 40x90mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Endstück 40x90mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6012C-80758127
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6183743
EAN/GTIN:
     4012196674411
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück WDK HE40090LGR

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,06*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,10*
10
€ 4,98*
ab € 3,192*
€ 4,232*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,289*
€ 4,349*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,349*
€ 5,17531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,289*
€ 5,10391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,029*
€ 4,79451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,929*
€ 4,67551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,799*
€ 4,52081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,289*
€ 3,91391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.