Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstück SL 2008081D1 alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80752817
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2008081D1
EAN/GTIN:
     4012740222303
Suchbegriffe:
Kabelkanal Anschlusseck
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc

Anschlussstück SL 2008081D1 alu

Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium.Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
80 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,51*
€ 13,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,16*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.