Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel, 45 Grad LUWB 60.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel, 45 Grad LUWB 60.150
Flachwinkel, 45 Grad LUWB 60.150
Artikel-Nr.:
     6012C-80751683
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUWB 60.150
EAN/GTIN:
     4013339512003
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel

Flachwinkel, 45 Grad LUWB 60.150

Leitungsschutzkanal Vertikaleck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... LUK... Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 60,63*
€ 77,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 60,73*
€ 77,84*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 79,96*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 68,14*
€ 86,35*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 71,68*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.