|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-79994539 Herst.-Nr.: 949 598 297 EAN/GTIN: 7333394064581 |
| |
|
|  |  |
 | EB-Autark-Kochfeld Indukt. TK85IM0CRB Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, Made in Germany, 5 Induktions-Kochzonen, 9 Stufen Regulierung der Kochstellen, UltraFlatrahmen Edelstahl XL, Hob²Hood-Funktion, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Bridge-Funktion schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen, DoubleBridge-Funktion schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen pro Seite zusammen, Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen, Topferkennung, Öko-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, SlimFit-Design Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Weitere Informationen:  |  | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 5 | Anzahl der Automatikkochstellen: | 5 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 5 | Art der Kochstellen: | Induktion | Elektroanschlusswert: | 7350 W | Spannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 565,50* | € 656,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 566,65* | € 658,55* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 45,00* | ab € 575,03* | € 671,47* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 576,25* | € 672,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|