Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Indukt. TK85IM0CRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Indukt. TK85IM0CRB
Artikel-Nr.:
     3517K-79994539
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     949 598 297
EAN/GTIN:
     7333394064581
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld aeg induktion

EB-Autark-Kochfeld Indukt. TK85IM0CRB

Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, Made in Germany, 5 Induktions-Kochzonen, 9 Stufen Regulierung der Kochstellen, UltraFlatrahmen Edelstahl XL, Hob²Hood-Funktion, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Bridge-Funktion schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen, DoubleBridge-Funktion schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen pro Seite zusammen, Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen, Topferkennung, Öko-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, SlimFit-Design Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Automatikkochstellen:
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 565,50*
€ 656,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 566,65*
€ 658,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 575,03*
€ 671,47*
Frei Haus
ab € 576,25*
€ 672,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,55*
€ 783,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,61*
€ 744,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,05*
€ 717,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,65*
€ 674,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.