|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-79008399 Herst.-Nr.: HW-INAP6TCVW EAN/GTIN: 4250679721553 |
| |
|
|  |  |
 | Access Point Wi-Fi 6, verkehrsws HW-INAP6TCVW WLAN Access Point zum Einbau in die homeway classic Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Verschlüsselungsarten: keine / WPA2 / WPA3, Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Abmessung 55x55mm, verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 (ohne Zubehör) Weitere Informationen:  |  | Max. Übertragungsrate: | 1774 Mbit/s | Frequenzband: | 2,4 GHz oder 5 GHz | Managed: | ja | Funkprotokoll: | sonstige | Verschlüsselung: | WPA2 | Ethernet: | ja | Firewall: | ja | Datendurchsatz der Firewall: | 1,774 Gbit/s | VPN-Security: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 113,52* | € 145,61* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 114,02* | € 146,10* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 118,18* | € 150,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|