Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access Point Wi-Fi 6, verkehrsws HW-INAP6TCVW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access Point Wi-Fi 6, verkehrsws HW-INAP6TCVW
Artikel-Nr.:
     3517B-79008399
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-INAP6TCVW
EAN/GTIN:
     4250679721553
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Access Point Wi-Fi 6, verkehrsws HW-INAP6TCVW

WLAN Access Point zum Einbau in die homeway classic Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Verschlüsselungsarten: keine / WPA2 / WPA3, Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Abmessung 55x55mm, verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 (ohne Zubehör)
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
1774 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz oder 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Ethernet:
ja
Firewall:
ja
Datendurchsatz der Firewall:
1,774 Gbit/s
VPN-Security:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 113,52*
€ 145,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,02*
€ 146,10*
Frei Haus
ab € 118,18*
€ 150,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.