|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-78966324 Herst.-Nr.: 6043514 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HF Transponder Disk 6043514 RFID, RFID-Transponder, HF Transponder, Disk, Trägerfrequenz: 13,56 MHz, Besondere Merkmale: High Temperature, High Memory, Speicherkapazität (UII / User Memory): 16.000 Bit (250 x 8 Byte), Durchmesser: 30 mm Weitere Informationen:  |  | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 10,15* | € 14,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 10,83* | € 15,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,37* | € 17,27* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 14,03* | € 19,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|