|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-77554602 Herst.-Nr.: 0206867AB EAN/GTIN: 4029299435689 |
| |
|
|  |  |
 | 3-Ph-Stromschienenadapter ST-ADL-SW Adapter Transparentleitung 1,5 m, 250V, 9A, Bausatz schwarz Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 120 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 27,23* | € 37,07* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 27,35* | € 37,19* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 28,28* | € 38,13* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 29,19* | € 39,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|