Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter sw ST ST-ADL-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph-Stromschienenadapter ST-ADL-SW
3-Ph-Stromschienenadapter ST-ADL-SW
Artikel-Nr.:
     262-D054J71
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206867AB
EAN/GTIN:
     4029299435689
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Adapter sw ST ST-ADL-SW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 27,31*
€ 36,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,37*
€ 37,02*
€ 3,90*
ab € 28,27*
€ 37,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,40*
€ 39,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.