Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-77456943 Herst.-Nr.: 4000-68000-0250000 EAN/GTIN: 4048879038058 |
| |
|
|  |  |
 | Frontplattenschnittstelle Modlink MSDD 4000-68000-0250000 Modlink MSDD Doseneinsatz Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Lüsterklemme: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 23,74* | € 32,17* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 24,33* | € 33,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,19* | € 35,28* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 26,94* | € 36,22* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,88* | € 36,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|