Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder-Chip Schlüsselanhänger 8000TAG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transponder-Chip Schlüsselanhänger 8000TAG1
Transponder-Chip Schlüsselanhänger 8000TAG1
Artikel-Nr.:
     6012C-76764041
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36961
EAN/GTIN:
     4015162369618
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Schlüsselanhänger

Transponder-Chip Schlüsselanhänger 8000TAG1

Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format zur berührungslosen Bedienung des System 8000. Passend zu 8001F, 8001FRGB, 8001E, 8001ERGB. Farbe: schwarz. Material: fester Kunststoff mit Metalleinfassung, glänzend verchromt. Abmessungen: 55 x 25 x 2mm. Gewicht: 12g.
Weitere Informationen:
Frequenz:
0,125 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
100 mm
Speicherart:
EPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
2 mm
Gewicht:
12 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,87*
€ 4,98*
ab € 5,47*
€ 8,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,18*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.