|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-76554956 Herst.-Nr.: GHG2922000R0004 EAN/GTIN: 4250217424762 |
| |
|
|  |  |
 | Ex-Steuerschalter GHG 292 2000 R0004 Ex-Steuerschalter, ohne Messinstrument 16 A für Zone 1/21Schaltersockel: 5024, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Schalters: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 400 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Aufbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 309,61* | € 360,50* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 307,98* | € 361,09* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 312,54* | € 364,14* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 312,19* | € 369,91* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 318,51* | € 372,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|