|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-76505608 Herst.-Nr.: GHG4118300R0003 EAN/GTIN: 4250217437618 |
| |
|
|  |  |
 | Ex-Befehlsgeber Not-Aus GHG 411 8300 R0003 Ex-e Befehlsgeber GHG 411 83 - Polyamid für Zone 1/21, Leitungseinführungen: 1 xSIL SGTE DDT Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Befehlsstellen: | 3 | Anzahl der Drucktaster: | 1 | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Anzahl der Pilztaster: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 20..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 20..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20..110 V | Farbe des Gehäuseoberteils: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 375,48* | € 427,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 382,81* | € 438,16* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 388,41* | € 442,32* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 401,93* | € 457,78* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 406,54* | € 468,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|