Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter 2909570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-76153003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909570
EAN/GTIN:
     4055626426273
Suchbegriffe:
Motorstarter
Vorschaltgerät
motorstarter phoenix contact
motorstarter

Hybrid-Motorstarter 2909570

Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Schützschaltung. Startet 3~ AC-Motoren bis 3 A, bietet Motorschutz und Not-Halt bis SIL 3 / PL e. Mögliche Gruppenabschaltung, Versorgung und Relaiserweiterung über Tragschienen-Busverbinder.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..19,19999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,18..3 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 98,58*
€ 113,36*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,26*
€ 113,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,55*
€ 117,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,23*
€ 117,32*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,29*
€ 120,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908701
€ 35,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2909573
€ 33,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1107649
€ 18,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2904490
€ 22,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2904491
€ 28,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1009831
€ 157,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1009832
€ 157,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
€ 7,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
€ 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.