|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75977830 Herst.-Nr.: LUAB 60.200 EAN/GTIN: 4013339513109 |
| |
|
|  |  |
 | Außeneck 45 Grad LUAB 60.200 Leitungsschutzkanal Außeneck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... LUK... Abmessungen (ca. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 60 mm | Breite: | 200 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 45 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 75,99* | € 96,53* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 76,08* | € 96,64* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,31* | € 99,51* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 80,98* | € 102,96* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 85,40* | € 108,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|