Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75972691 Herst.-Nr.: 181-42600 EAN/GTIN: 4031026567259 |
| |
|
|  |  |
 | Spreizniet 5.0-5.5mm PA6 sw HTWD-R6B Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle. Vibrationsbeständig. Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6. Farbcodierung für eine einfache Zuordnung des passenden Nietsetzwerkzeugs. Die HTWD-R4 und HTWD-R6 Spreiznieten werden eingesetzt, um Verdrahtungskanäle sicher und schnell ohne Schrauben zu befestigen. Weitere Informationen:  |  | Lochdurchmesser: | 5,5 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Kunststoffspreizniete, Spreizniete, installationskanal schwarz, spreizniete |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 250 |  | € 8,95* | ab € 0,11036* | € 0,15456* |  |  |  | | |  | | 250 |  | € 4,98* | ab € 0,12584* | € 0,17184* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 250 |  | € 3,90* | ab € 0,12952* | € 0,17752* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 250 |  | € 5,90* | ab € 0,1545* | € 0,2085* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 250 |  | € 4,95* | ab € 0,1756* | € 0,2356* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 44,38* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|